text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC


Položka č. 0A644959
Výška 299
Max. ťahová sila (N) 9000
Dĺžka 159
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Prevádzka Pneumatické/hydraulické
Sila nastavenia (N) 9000
Zasunutie nástroja (mm) 4.8
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 299
Max. ťahová sila (N) 9000
Dĺžka 159
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Prevádzka Pneumatické/hydraulické
Sila nastavenia (N) 9000
Zasunutie nástroja (mm) 4.8
Max. prevádzkový tlak (psi) 91.3
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. priemer nitu (mm) 4.8
Požadovaný objem vzduchu 1.15
Type BG 1000

Čísla materiálu

Položka č. 0A644959
EAN 4260405381890
UBB 500573602868
UNSPSC 31162201
Číslo materiálu výrobcu 20150012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.