text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Diamantový rezný kotúč SWT230 2,6X7,0


Diamantové kotúče OPTIMAdiamant - TURBO s celistvým okrajem na betón a stavebné materiály. Univerzálny diamantový kotúč s výborným pomerom výkon/cena, ktorý dosahuje vynikajúce rezné výkony prakticky na všetky bežné stavebné materiály. Vhodný hlavne pre rezanie: betónu, šamotu, betónových škridiel, pálených škridiel, tehál, zámkovej dlažby, betónovej dlažby, prírodného a umelého kameňa. Rezanie za sucha aj za mokra.

Položka č. Q1208.000.230
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 7
Výška segmentu (mm) 2.6
Vhodné na suché použitie Áno
Značka OPTIMA

Čísla materiálu

Položka č. Q1208.000.230
EAN 8590000001500
UBB 500512378372
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu SWT230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.