Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
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
Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
07095
07095.080.020
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
Oceľ Nelegovaná 100 M8X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
20 mm
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
28
d-D
M8
dc (max.)
17
Plný závit L ≤
30
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
07095.080.020
EAN
8715492063717
UBB
952351498128
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie