text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľ Nelegovaná 100 M12X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 20 mm
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 07095.120.020
EAN 8715492063816
UBB 952351499118
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.