Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
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
Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
07095
07095.100.040
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
Oceľ Nelegovaná 100 M10X40
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
Oceľ Nelegovaná 100 M8X20
Položka č.:
07095.080.020
Cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie