text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=2,4 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,4mm 7,3MM

technické údaje

Priemer 7.3 mm
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=2,4mm

Rozmery

d1 7.3
D (mm) 7.3
Hrúbka 2.4

Čísla materiálu

Položka č. 38875.007.301
EAN 8715492788986
UBB 950357427828
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.