Podobné produkty:
O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 2,90-AS 006
Položka č.: 38803.002.901
O-krúžok, d2=2,62 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,62mm 10,78-AS 111
Položka č.: 38808.010.781
O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 34,65-AS 028
Položka č.: 38803.034.651
O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 89,5MM
Položka č.: 38810.089.501