FOCAL MEDITECH B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Podložky/ Krúžky
O - krúžok
38883
38883.029.741
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
O-krúžok (Viton), d2=3,53 mm Guma FPM 80º Shore d2=3,53mm 29,74MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
29.74 mm
Značka
FABORY
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Rozmery
d1
29.74
D (mm)
29.74
Hrúbka
3.53
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38883.029.741
EAN
8715492789242
UBB
950357430533
UNSPSC
27111900