text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=2,62 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,62mm 10,78-AS 111


Položka č.
Priemer
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=2,62mm
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 10.78 mm
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=2,62mm

Rozmery

d1 10.78
D (mm) 10.78
Hrúbka 2.62

Čísla materiálu

Položka č. 38877.010.781
EAN 8715492789082
UBB 950357428818
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.