text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=1,9 mm Guma FPM 80º Shore d2=1,9mm 2,4MM


Položka č.
Priemer
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,9mm
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 2.4 mm
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,9mm

Rozmery

d1 2.4
D (mm) 2.4
Hrúbka 1.9

Čísla materiálu

Položka č. 38873.002.401
EAN 8715492788771
UBB 950357425764
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.