text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=1,6 mm Guma FPM 80º Shore d2=1,6mm 5,1MM


Položka č.
Priemer
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,6mm
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 5.1 mm
Značka FABORY
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,6mm

Rozmery

d1 5.1
D (mm) 5.1
Hrúbka 1.6

Čísla materiálu

Položka č. 38869.005.101
EAN 8715492788368
UBB 950357423785
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.