text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha

Položka č. 5X830163
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Kliešte s integrovaným, izolovaným bodom na pripevnenie popruhu pre popruh s náradím. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: áno- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5X830163
EAN 4003773081449
UBB 500667043425
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 26 16 200 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.