Nastavovacie krúžky
Všetky kategórie
Brands
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
Podložky/ Krúžky
Nastavovacie krúžky
51373
51373.080.001
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
Nastavovacia skrutka so šesťhrannou hlavou a kužeľovým hrotom DIN ˜705A Nerezová oceľ (SS) A2 50 s DIN 914
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
51373.080.001
Priemer
Značka
FABORY
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M80
Značka
FABORY
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
705-A
Čísla materiálu
Položka č.
51373.080.001
EAN
8715494057950
UBB
500720253938
UNSPSC
31162400