Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07890
07890.060.016
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a ryhovanou jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M6
dv
3
L (mm)
16
P
1
s
3
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E27-183
DIN
≈916
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
Čísla materiálu
Položka č.
07890.060.016
EAN
8715492166944
UBB
951351684331
UNSPSC
31161518