text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a ryhovanou jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M6X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

NF ≈E27-183
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
DIN ≈916
NEN ≈2343
ASME ≈B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07890.060.012
EAN 8715492166937
UBB 951351684257
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.