text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a ryhovanou jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M4X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
dv 2
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO ≈4029
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Čísla materiálu

Položka č. 07890.040.008
EAN 8715492166791
UBB 952351408861
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.