Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07860
07860.080.010
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Pozinkované 45H M8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
10 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
Čísla materiálu
Položka č.
07860.080.010
EAN
8715492166449
UBB
952351941804
UNSPSC
31161518