text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M5X16


Položka č.
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre M5
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Rozmery

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026

Čísla materiálu

Položka č. 07860.050.016
EAN 8715492166326
UBB 952351941077
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.