text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Nelegovaná 45H M4X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 4 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
BS 4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 07810.040.004
EAN 8715492158413
UBB 951351194364
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.