text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem M DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M4X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 10 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07810.040.010
EAN 8715492158451
UBB 950351503905
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.