Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07810
07810.120.012
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Nelegovaná 45H M12X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
12 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
913
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Čísla materiálu
Položka č.
07810.120.012
EAN
8715492159533
UBB
951351196757
UNSPSC
31161518