Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
55240
55240.080.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A4 M8X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
50
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
Čísla materiálu
Položka č.
55240.080.050
EAN
8715494135429
UBB
500571427755
UNSPSC
31161518