text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A4 M8X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 12 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 12
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180

Čísla materiálu

Položka č. 55240.080.012
EAN 8715492338037
UBB 952351518677
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.