Synspec B.V.
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
Nastavovacie skrutky
55240
55240.200.025
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A4 M20X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
25
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Čísla materiálu
Položka č.
55240.200.025
EAN
8715494135610
UBB
500571429652
UNSPSC
31161518