text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M6X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 8 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026

Čísla materiálu

Položka č. 51240.060.008
EAN 8715492276803
UBB 952351514387
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.