text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M4X3


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 3 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913

Čísla materiálu

Položka č. 51240.040.003
EAN 8715494123198
UBB 500571536738
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.