Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
51240
51240.020.016
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M2X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
16
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
ISO
4026
Čísla materiálu
Položka č.
51240.020.016
EAN
8715494139625
UBB
500571323475
UNSPSC
31161518