Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51240
51240.025.004
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M2,5X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
4 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M2.5
dp (max.)
1.5
L (mm)
4
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
51240.025.004
EAN
8715494139632
UBB
500571323541
UNSPSC
31161518