text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M10X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 40 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 51240.100.040
EAN 8715492277060
UBB 952351515608
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.