text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M12X1,50X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 30 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 30
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
ISO ≈4026
BS ≈4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 07812.120.030
EAN 8715492160706
UBB 953351835707
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.