Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07812
07812.100.010
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M10X1,25X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
10 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
10
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈913
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
07812.100.010
EAN
8715492160577
UBB
953351834718
UNSPSC
31161518