BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Nastavovacie skrutky
56949
56949.050.009
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a nylonovým čapíkom Oceľ Nelegovaná 5.8 M5X9
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Nylon dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
9 mm
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Nylon dog
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Tyto stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem jsou vhodné tam, kde je potřebný tlak, který nezpůsobuje poškození, např. u závitových tyčí a svorníků s povrchovou úpravou.
Rozmery
d-D
M5
d2
3
L (mm)
9
P
0.8
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56949.050.009
EAN
8715493750982
UBB
955351312215
UNSPSC
31161518