text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a nylonovým čapíkom Oceľ Nelegovaná 5.8 M10X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 5.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Nylon dog
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 16 mm
Trieda 5.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Nylon dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
  • Tyto stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem jsou vhodné tam, kde je potřebný tlak, který nezpůsobuje poškození, např. u závitových tyčí a svorníků s povrchovou úpravou.

Rozmery

d-D M10
d2 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5

Čísla materiálu

Položka č. 56949.100.016
EAN 8715492872449
UBB 953351953765
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.