Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07800
07800.080.016
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Oceľ Nelegovaná 45H M8X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
16 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
DIN
914
NF
E27-181
Čísla materiálu
Položka č.
07800.080.016
EAN
8715492157447
UBB
950351501198
UNSPSC
31161518