text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Oceľ Nelegovaná 45H M4X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

DIN 914
ASME B18.3.6M
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3

Čísla materiálu

Položka č. 07800.040.008
EAN 8715492157027
UBB 950351498718
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.