Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07800
07800.160.035
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Oceľ Nelegovaná 45H M16X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
35 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2342
DIN
914
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
Čísla materiálu
Položka č.
07800.160.035
EAN
8715492157980
UBB
951351186931
UNSPSC
31161518