text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M8X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914

Čísla materiálu

Položka č. 55250.080.016
EAN 8715492338471
UBB 952351270659
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.