text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M6X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 55250.060.040
EAN 8715494135795
UBB 500571431468
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.