FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
55250
55250.050.014
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M5X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
14 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M5
L (mm)
14
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
55250.050.014
EAN
8715494135733
UBB
500571430882
UNSPSC
31161518