text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M4X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4027
BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342
NF E27-181

Čísla materiálu

Položka č. 55250.040.020
EAN 8715492338297
UBB 952351268778
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.