text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M16X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 25 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 55250.160.025
EAN 8715494135917
UBB 500571432607
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.