FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
51250
51250.160.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A2 M16X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
914
ISO
4027
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
51250.160.050
EAN
8715494614214
UBB
500633199871
UNSPSC
31161518