text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A2 M12X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 16 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

ISO 4027
BS 4168-3
NF E27-181
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Čísla materiálu

Položka č. 51250.120.016
EAN 8715494144698
UBB 500571404317
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.