Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07852
07852.080.010
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M8X1,00X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
10 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1
s
4
t (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈2343
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
Čísla materiálu
Položka č.
07852.080.010
EAN
8715492165497
UBB
952351796786
UNSPSC
31161518