Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07852
07852.120.025
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M12X1,50X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
25 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M12
dv
8
L (mm)
25
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
Čísla materiálu
Položka č.
07852.120.025
EAN
8715492165695
UBB
952351798766
UNSPSC
31161518