text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 45H M6X40

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.