Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07840
07840.060.070
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M6X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Diametro
M6
Lunghezza
70 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Rozmery
d-D
M6
dv
3
L (mm)
70
P
1
s
3
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
Čísla materiálu
Položka č.
07840.060.070
EAN
8715492163066
UBB
953351264395
UNSPSC
31161518