Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07840
07840.050.040
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M5X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
40 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
40
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
Čísla materiálu
Položka č.
07840.050.040
EAN
8715492162847
UBB
951351217967
UNSPSC
31161518