Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07840
07840.020.006
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M2X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
6 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M2
dv
1
L (mm)
6
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
Čísla materiálu
Položka č.
07840.020.006
EAN
8715492162243
UBB
951351216555
UNSPSC
31161518