text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M10X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 25 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M10
dv 6
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07840.100.025
EAN 8715492163400
UBB 950351518853
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.